StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
USB-C - パラレルプリンターケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46245527
品番
ICUSBCPLLD25
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
販売価格(税込)
¥8,030
販売価格(税別)
¥
7,300
バスケットに入れる
USB-C対応コンピュータをDB25プリンタに接続
Windows/Linux/macOS対応
コンピュータのUSB-CポートをDB25メスパラレルポートに変換
簡単なプラグアンドプレイ式実装
用途
USB-C搭載のコンピュータにパラレルポートを簡単増設。DB25コネクタのプリンタ接続に対応
パラレルポートがないノートPC/デスクトップPCに最適なソリューション
色
ブラック
質量(g)
92
ケーブル長(m)
1.8
対応OS
Windows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、macOS 10.11 and 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x - 4.4x(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)
0〜80
コネクタ形状
DB25(D-Sub)[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)
-20〜70
動作温度(℃)
5〜40
伝送速度(Mbps)
最大1.5
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]
メス形状
DB25(D-Sub)[25ピン]
変換タイプ
メス - オス