※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
アルミ弓形ハンドル A-54
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
ゴールド
サイズ
大
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×45糸ネジ
注文コード
46245529
品番
A-54
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
サイズ
大
寸法L(mm)
132
寸法H(mm)
21
寸法D(Φmm)
10
寸法P(mm)
100
仕上
ゴールド
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×45糸ネジ