※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
アルミ甲丸ハンドル A-58
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
小
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
注文コード
46245599
品番
A-58
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
サイズ
小
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
26
寸法W(mm)
12
寸法P(mm)
80
仕上
グランシルバー
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28