※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
グレイスハンドル A-66
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
仕上
シャンパンゴールド
サイズ
小
注文コード
46245669
品番
A-66
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
サイズ
小
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
27
寸法P(mm)
96
仕上
シャンパンゴールド
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28