シロクマ
グレイスハンドル A-66
材質
アルミ
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46245635
A-66
大
142
28
128
ルミナスシルバー
¥
680
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245651
A-66
小
110
27
96
ルミナスシルバー
¥
620
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245660
A-66
大
142
28
128
シャンパンゴールド
¥
680
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245669
A-66
小
110
27
96
シャンパンゴールド
¥
620
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください