※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
キャップ付丸棒ハンドル HB-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
大
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
注文コード
46245766
品番
HB-1
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
サイズ
大
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
26
寸法D(Φmm)
9
寸法P(mm)
107
仕上
純金
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28