※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
キャップ付丸棒ハンドル HB-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
中
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
注文コード
46245775
品番
HB-1
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
サイズ
中
寸法L(mm)
104
寸法H(mm)
26
寸法D(Φmm)
9
寸法P(mm)
85
仕上
純金
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28