※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
アムールハンドル HB-14
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
小
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO3×28
注文コード
46245818
品番
HB-14
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
サイズ
小
寸法L(mm)
66
寸法H(mm)
22
寸法P(mm)
60
仕上
GB
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO3×28
容量(GB)
小 GB