曜日別特売
HB-63 アルクハンドル HB-63 シロクマ 46245870

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-63 アルクハンドル HB-63 シロクマ 46245870
HB-63 アルクハンドル HB-63 シロクマ 46245870

アルクハンドル HB-63

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本仕上注文コード46245870品番HB-63
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質真鍮寸法L(mm)127寸法H(mm)31寸法D(Φmm)9寸法P(mm)80仕上寸法W(Φmm)12サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする