6U ウォールマウントブラケット/奥行35cm 浅型サーバーラック/19インチ型対応パッチパネルラック/IT & ネットワーク機器用壁掛けブラケット/耐荷重20kg/ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46245895 品番WALLMOUNT6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

6U ウォールマウントラック:最大取り付け奥行35cm、2ポスト、オープンフレーム型の壁面設置ブラケット。耐荷重19.9kg
簡単設置:組み立てが完了した形で出荷。装置の取り付け用としてM6ネジとM6ケージナットが付属、取り付け金具の別途調達が不要
冷延鋼板製:頑丈な冷延鋼板のラックマウント用ブラケット。安定性に優れ、ネットワーク装置を安全に収納。スペースが限られた場所での使用に最適な壁掛け19インチラック
収納スペースの最適化:装置を壁面に設置し、効率的でアクセスしやすい操作環境を整備。安定した装置収納オプションを提供する6Uブラケット
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

幅(cm)49.8 ブラック 用途パッチパネル、および薄型19インチラックマウント機器を壁面に設置 耐荷重(kg)20 長さ(cm)35.1 高さ(cm)27.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする