※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
サクセスハンドル HB-66
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
120
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
注文コード
46245931
品番
HB-66
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮+ステンレス
サイズ
120
寸法L(mm)
132
寸法H(mm)
31
寸法D(Φmm)
12
寸法P(mm)
120
仕上
鏡面・金
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28