※NAPUTSB-40
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
60
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
30
注文コード
46245963
品番
NAPUYSB-60-30-N
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・ストローク
など
382
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
60
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
30
質量(g)
521
D
185
寸法H(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
185
寸法E(mm)
50
寸法e(mm)
50
寸法C(mm)
5
寸法G(mm)
-
寸法c(mm)
5
寸法F1(mm)
6.76
寸法F2(mm)
15.6
継手
なし