mini PCI Expressカード接続ギガビットイーサネット有線LANアダプタ ロープロファイルブラケット付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46246105 品番ST1000SMPEX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

10/100/1000Mbps対応 RJ45 イーサネット ポートx1
10/100/1000 Mbps接続のためのIEEE 802.3, 802.3u、802.3ab規格に完全準拠
最大9Kバイトまでジャンボフレーム対応
クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)
IEEE 802.1Q VLANタギング対応
Wake-on-LAN(WOL)、Remote Wake-up Support、ペアスワップ/極性/斜め補正をサポート
Microsoft NDIS5 Checksum Offload(IPv4、TCP、UDP)および Large Send Offloadをサポート
フルデュプレックス/ハーフデュプレックス操作モード
IEEE 802.3xFull Duplex Flow Control対応
PCI Express Mini Card specification 1.1に準拠
フルプロファイルおよびロープロファイルブラケット同梱

用途
mini PCI Expressスロットを持つ小型mini-ITXシステムにギガビットネットワークポートを追加
PCIeスロットをすべて使わず、mini PCIeからギガビットネットワークポートをMini-ITXシステムに追加
ノートパソコン内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した場合に代用
長さ(mm)51 幅(mm)30 質量(g)6 湿度(%RH)5 〜 95 保存温度(℃)-20 〜 85 高さ(cm)0.8 動作温度(℃)0 〜 55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする