曜日別特売
VGA2HDU VGA-HDMI変換アダプタ (USBオーディオ&バスパワー対応) ポータブル アナログRGB(VGA)-HDMIアップスケールコンバーター StarTech.com 46246114

VGA2HDU VGA-HDMI変換アダプタ (USBオーディオ&バスパワー対応) ポータブル アナログRGB(VGA)-HDMIアップスケールコンバーター StarTech.com 46246114
VGA2HDU VGA-HDMI変換アダプタ (USBオーディオ&バスパワー対応) ポータブル アナログRGB(VGA)-HDMIアップスケールコンバーター StarTech.com 46246114
VGA2HDU VGA-HDMI変換アダプタ (USBオーディオ&バスパワー対応) ポータブル アナログRGB(VGA)-HDMIアップスケールコンバーター StarTech.com 46246114
VGA2HDU VGA-HDMI変換アダプタ (USBオーディオ&バスパワー対応) ポータブル アナログRGB(VGA)-HDMIアップスケールコンバーター StarTech.com 46246114

VGA-HDMI変換アダプタ (USBオーディオ&バスパワー対応) ポータブル アナログRGB(VGA)-HDMIアップスケールコンバーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46246114品番VGA2HDU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

最大表示解像度1920x1080対応
プラグ アンド プレイ式インストール
USBバスパワー対応
USBオーディオ
小型軽量設計

用途
VGA対応コンピューターをHDMIホームシアターシステムに接続
VGA対応コンピューターのビデオコンテンツをHDMIテレビやプロジェクタで共有
レガシータイプのVGA対応デバイスを新型HDMIディスプレイに接続
Windowsパソコンのオーディオを共有
長さ(mm)260ブラック高さ(mm)15質量(g)70.7湿度(%RH)40~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度1920x1080 (1080p)製品幅(mm)35アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン]コネクタBHDMI[19ピン]USBタイプUSB2.0オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
注意
※Windowsコンピュータと使用する場合、このアダプタはネイティブUSBオーディオをサポートします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする