HDD/SSDスタンド/USB 3.0接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/トップローディング/ハードドライブ ドッキングステーション/外付け ハードディスク ドック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46246123 品番SATDOCKU3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド
ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売): IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225)
パフォーマンス: ツールレストップローディングデザイン。アイドル状態のドライブも素早くホットスワップが可能。従来のSATAおよびUSBバージョンとの後方互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要
仕様:シングルベイハードディスクドック/SATA 1.0/2.0/3.0/USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接続/イジェクトボタン付きトップロードドライブベイ/電源およびアクティビティーLEDインジケーター/USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブルおよび電源アダプター同梱
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
イメージ作成などでデータへのクイックアクセスが必要なデータ回復作業に最適
外付けドライブを使用した高速バックアップでアーカイブを作成
複数ハードドライブの検証およびベンチマーキング作業に最適
USB 3.0ポート搭載パソコンの活用
ドライブとのドッキングをUSB 2.0接続からさらに高速なUSB 3.0接続へアップグレード
高さ(cm)6.5 幅(mm)93 ブラック 質量(g)392 消費電力(W)30 長さ(cm)14.5 湿度(%RH)8〜80 出力電流(A)2.5 保存温度(℃)-40 〜 70 動作温度(℃)5 〜 80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする