※PUTKB-50
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
注文コード
46246207
品番
PUTKB-10-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,910
この商品は
パッド径・材質
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
寸法B(mm)
51
質量(g)
20
寸法D(mm)
51
寸法C(mm)
5
寸法Y(mm)
1
寸法c(mm)
5