※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ウッドスマートハンドル HW-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法W(Φmm)
18
注文コード
46246238
品番
HW-1
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法W
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【金属部分】ホワイトブロンズ
材質
積層+真鍮
サイズ
中
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
29
寸法D(Φmm)
12
寸法P(mm)
75
仕上
ウッド
寸法W(Φmm)
18
注意
※対応板厚30mm迄です。