曜日別特売
ARMDUALWALL 壁掛け式モニターアーム 左右2面 多関節 StarTech.com 46246315

ARMDUALWALL 壁掛け式モニターアーム 左右2面 多関節 StarTech.com 46246315
ARMDUALWALL 壁掛け式モニターアーム 左右2面 多関節 StarTech.com 46246315
ARMDUALWALL 壁掛け式モニターアーム 左右2面 多関節 StarTech.com 46246315
ARMDUALWALL 壁掛け式モニターアーム 左右2面 多関節 StarTech.com 46246315

壁掛け式モニターアーム 左右2面 多関節

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46246315品番ARMDUALWALL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

15インチから24インチのモニタを壁面に設置しスペースをセーブ
2台のモニタを一緒に調整し、画面を揃えて設置
アーム部分は壁から585mmまで延長可能。壁から165mmまでの張り出しが少ない設定も可能
丈夫なスチール製
180°のスイベル(旋回)に対応し、最適なビュー設定が可能
+/-15°のチルト(傾き)に対応。画面の反射を軽減し、快適なビュー角度に設定
モニタを360°回転させ、縦横どちらの方向にでも表示が可能
1台あたり5kgのモニタをサポート

用途
医療機関、サービス業、金融機関など商用・ビジネス環境で顧客対応エリアにモニタ2台を設置
ロビーや応接エリアに2台のディスプレイを設置
モニタを壁面に設置しオフィスのスペースを有効活用
ディスプレイ2台を壁面に設置してスペースをセーブし、ホームオフィスでデュアルディスプレイワークステーションを構成
幅(mm)75長さ(cm)68角度調整範囲+/-15高さ(cm)19.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする