曜日別特売
HW-5 あずさ1号ハンドル HW-5 シロクマ 46246351

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HW-5 あずさ1号ハンドル HW-5 シロクマ 46246351
HW-5 あずさ1号ハンドル HW-5 シロクマ 46246351

あずさ1号ハンドル HW-5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本仕上白木ウッドサイズ注文コード46246351品番HW-5
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質積層サイズ寸法L(mm)150寸法H(mm)30寸法W(mm)23寸法P(mm)125仕上白木ウッドサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする