コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
25
材質(パッド)
ふっ素ゴム
注文コード
46246435
品番
PUTKB-25-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,540
この商品は
パッド径・材質
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
25
材質(パッド)
ふっ素ゴム
寸法B(mm)
65.5
質量(g)
66
寸法D(mm)
-
寸法C(mm)
9.5
寸法Y(mm)
2.5