※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ウッド角甲丸ハンドル HW-13
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46246457
品番
HW-13
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
積層
色
ダークブラウン
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
28
寸法W(mm)
15
寸法P(mm)
90
仕上
ダークブラウン
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28