※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ウッドユビキタスハンドル HW-16
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
仕上
ダークブラウン
サイズ
120
注文コード
46246545
品番
HW-16
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
積層
サイズ
120
寸法L(mm)
133
寸法H(mm)
31
寸法P(mm)
120
仕上
ダークブラウン
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28