シロクマ
ウッドユビキタスハンドル HW-16
材質
積層
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46246527
HW-16
120
133
31
120
白木ウッド
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246536
HW-16
90
103
29
90
白木ウッド
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246545
HW-16
120
133
31
120
ダークブラウン
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246561
HW-16
90
103
29
90
ダークブラウン
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください