コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
40
材質(パッド)
導電性シリコーンゴム
注文コード
46246593
品番
PUTKB-40-SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,380
この商品は
パッド径・材質
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
40
材質(パッド)
導電性シリコーンゴム
寸法B(mm)
72
質量(g)
118
寸法D(mm)
-
寸法C(mm)
11
寸法Y(mm)
3