※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
システムハンドル HZ-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
GB
サイズ
豆
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
注文コード
46246780
品番
HZ-4
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
サイズ
豆
寸法L(mm)
41
寸法H(mm)
17
寸法P(mm)
35
仕上
GB
寸法W1(mm)
6
寸法W2(mm)
14
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
容量(GB)
豆 GB