8ポート(4ポートPoE+給電対応)ギガビットイーサネット対応マネージスイッチ ウォールマウント対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46246918 品番IES81GPOEW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

イーサネット給電:産業用ギガビットPoE+スイッチ。PoEポート(PSE)4口でIEEE 802.3af(PoE)、IEEE 802.3at(PoE+)に対応。カテゴリ5e以上のケーブルでカメラ、センサー、WiFiアクセスポイントなどに給電可能(PoEポートごとに30W、トータル電力120W)
フラット設計:設置と保守がしやすいフロントアクセスのコンパクトなスチール筐体をDINレールまたは壁面に取り付け可能(取り付け金具付属)。IP-30定格(振動/衝撃/落下)、6kVのESD保護、-40℃から75℃の動作温度に対応
柔軟な電源:端子台(48-56VDC)またはM型バレルプラグ(48-56V)が使用できる業務用強度のGbEネットワークスイッチ。端子台キット付属
技術仕様:8ポートギガビットスイッチ/PoE+ ポート 4基/10/100/1000 Mbps オートネゴシエーション/マネージド レイヤ L2/VLAN/MTBF 10万時間以上(25度C)/ウェブベース GUI/SSH/Telnet/リンクアグリゲーション/SNMP/QoS/スパニングツリー
StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供

用途
サーバーラックやキャビネットにマウントして使用、または使いやすい場所に壁面設置
IP監視カメラ、ワイヤレスLAN、ビル/ホームオートメーションネットワーク、IoT用途に最適なソリューション
ビジネス環境、ホームオフィスで小規模ワークグループを追加し既存のネットワークを拡張
倉庫など空調がない産業環境に対応
注意
※4口のポートでIEEE 802.3at パワーオーバーイーサネット(PoE+)、IEEE 802.3af パワーオーバーイーサネット(PoE)をサポートしています。
※PoE受電デバイスのアライブチェック、電力リサイクルスケジュール(scheduled power recycling)、タイムベースPoEスケジュールをサポートしています。
※PoE+ポート(120Wのバジェット)とリモートPoEパワーコントロールあたり最大30WのPoE電力を供給します。
※このスイッチには、電源アダプタは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする