4ポートDisplayPort KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ ディスプレイポート接続CPU・PCパソコン切替器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46246945 品番SV431DPUA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

7.1ch HD音声サポート+デュアルチャネル アナログステレオおよびマイクロフォン
USB対応キーボード、マウス、周辺機器のプラグ・アンド・プレイを完全サポート
ホットキーとプッシュボタンによる切り替え
1080pを超える2560x1600 @60HzのネイティブDisplayPort解像度
ドライバ/ソフトウエア不要、OSに依存しないスイッチ
3840x2400の最大解像度に低リフレッシュレートで対応
モニタ検出用のDDC2Bに対応
ホットプラグ、アンプラグ、リンクステータスの障害検出に対応
内蔵式2ポートUSB 2.0ハブ
ユーザ定義スキャンタイム・インターバル
VESAおよびCEAに準拠
Mini-DisplayPort、HDMI、DVI アダプタと完全互換

ブラック 消費電力(W)18 幅(cm)22.1 湿度(%RH)0〜80 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-20〜60 高さ(cm)4.4 入力電流(A)0.8 動作温度(℃)0〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする