モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/2画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0 & 2x 3.5mmオーディオ内蔵/ブラック/2画面 PC パソコン ディスプレイアーム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46246954 品番ARMSLIMDUO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

最大32インチモニター対応:VESA 75x75/100x100mm対応フルモーションマルチモニターマウント。アーム1本あたり最大32インチ(耐荷重8kg)のディスプレイ2台をサポート。USB 2.0パススルー端子2口、3.5mmオーディオ/マイクジャック2口搭載
取付け簡単:ディスプレイの取り付けを簡単にする着脱可能なクイックリリースクリップ付きVESAプレートを採用したモニターマウント。アームバランスとCクランプをテーブル天板に固定するための工具付属(テーブル天板の厚み最大60mm)
便利な接続性:USB-A 2.0 (480Mbps)と3.5mmポートそれぞれ2口を搭載し、ドッキングステーションやUSBハブ、周辺機器などの接続を可能にするデスクトップ用モニターマウントアーム。 ケーブル管理機能搭載。
幅広い可動域:上下傾き+85/-90度、左右振り+/-90度、回転360度に対応。ディスプレイを最適な表示角度に調整できるデスクマウント型デュアルモニターアーム
ワンタッチ調整:ディスプレイの高さを最大450mmの高さまで調節可能。355mmまでは工具なしで高さ調節ができ、ベースから最大450mmまで外側に伸ばすことができるスプリングアシスト付きモニターアーム

用途
幅広い調節機能がついた2面対応モニターアームをデスクやテーブル脇に設置
医療、金融、商業施設など、忙しい作業環境に最適
複数ユーザーのワークステーションで、ディスプレイ間隔をあけて配置したり、背面どうしを合わせた配置も可能
ウェブ設計とコーディングのためディスプレイを縦方向に回転
ブラック 角度調整範囲+90/-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする