※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 引戸金具・折戸金具
シロクマの 引手・手掛け
ウッド平面長戸引手 MW-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46247051
品番
MW-1
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
積層、自然木
サイズ
105
寸法L(mm)
105
寸法W(mm)
30
仕上
白木ウッド