曜日別特売
ARMBARTRIO2 トリプル液晶モニタースタンド 3面横型 StarTech.com 46247103

ARMBARTRIO2 トリプル液晶モニタースタンド 3面横型 StarTech.com 46247103
ARMBARTRIO2 トリプル液晶モニタースタンド 3面横型 StarTech.com 46247103
ARMBARTRIO2 トリプル液晶モニタースタンド 3面横型 StarTech.com 46247103
ARMBARTRIO2 トリプル液晶モニタースタンド 3面横型 StarTech.com 46247103
ARMBARTRIO2 トリプル液晶モニタースタンド 3面横型 StarTech.com 46247103
ARMBARTRIO2 トリプル液晶モニタースタンド 3面横型 StarTech.com 46247103
ARMBARTRIO2 トリプル液晶モニタースタンド 3面横型 StarTech.com 46247103

トリプル液晶モニタースタンド 3面横型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46247103品番ARMBARTRIO2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

最大27インチ(686mm)、重さ8kgまでのモニタ3台に対応するフリースタンド型モニタマウント
耐久性に優れたスチール構造。アルミニウム製ベースで最適なサポートを提供
424mmまでの高さ調節に対応
モニタの位置が簡単に調整できる多関節アーム
3台のモニタを水平に揃える微調整機能
360°の回転、+/-30°のスイベル(旋回)、+/-30°のチルト(傾き)で最適なビュー角度に調整
VESA規格対応モニタをサポート:75x75、100x100
ケーブル管理

用途
オフィス環境、ホームオフィスで、エルゴノミクス(人間工学)に基づく快適なワークスペースを設定
3台のモニタを活用して作業効率をアップ。制御ルーム、金融機関、不動産など、リアルタイム環境に最適
ブラック長さ(m)1.4幅(cm)30角度調整範囲-1高さ(cm)46.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする