コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
35
材質(パッド)
ふっ素ゴム
注文コード
46247196
品番
PUYKB-35-F
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
35
材質(パッド)
ふっ素ゴム
寸法B(mm)
51
質量(g)
71
寸法D(mm)
-
寸法C(mm)
11
寸法Y(mm)
3