※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 引戸金具・折戸金具
シロクマの 引手・手掛け
ウッド平面長手掛 MW-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46247245
品番
MW-5
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
積層
サイズ
90
寸法L(mm)
90
寸法W(mm)
40
仕上
白木ウッド