※PUTKB-50

PUYKB-40-N 首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB コンバム(旧:妙徳) 46247257 PUYKB-40-N 首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB コンバム(旧:妙徳) 46247257 PUYKB-40-N 首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB コンバム(旧:妙徳) 46247257

首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)40 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) 注文コード46247257 品番PUYKB-40-N
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はパッド径・材質など126種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)40 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) 寸法B(mm)59 質量(g)118 寸法D(mm)59 寸法C(mm)11 寸法Y(mm)3 寸法c(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする