StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの 切替器/分配器/コンバーター
StarTech.comの ディスプレイ切替器/分配器
2入力2出力HDMIマトリックススイッチ 2x2 HDMI切替分配器 1080p 自動/優先切替機能付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46247259
品番
VS222HDQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
自動スイッチ
優先スイッチ
マニュアル制御コンソール内蔵
2x2 マトリックススイッチ
EDIDエミュレーション
ビデオ接続エミュレーション
ビデオ解像度1080pに対応
取り付け金具同梱
用途
2台のディスプレイに2つのビデオソースを接続して切り替え、コンピュータのトラブルシューティングに活用
病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージで異なるビデオソースを切り替え
ビジネス会議室やトレードショーでモニタにデータを表示したマルチメディアプレゼンテーションを実施
ホームシアター環境でBlu-rayプレーヤー、セットトップボックス、ゲームコンソールなどを自動切り替え
幅(mm)
65
色
ブラック
質量(g)
290
消費電力(W)
18
長さ(cm)
15.7
湿度(%RH)
0〜80
出力電流(A)
1.5
保存温度(℃)
-20 〜 60
高さ(cm)
2
入力電流(A)
0.6
動作温度(℃)
0 〜 40
コネクタA
HDMI(19ピン)
コネクタB
HDMI(19ピン)