※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 引戸金具・折戸金具
シロクマの 引手・手掛け
ウッド小判手掛 MW-9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46247306
品番
MW-9
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
積層
サイズ
100
寸法L(mm)
100
寸法W(mm)
40
仕上
ダークブラウン