FPCEILPTBSP テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅56~91cm/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット StarTech.com 46247329

FPCEILPTBSP テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅56~91cm/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット StarTech.com 46247329
FPCEILPTBSP テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅56~91cm/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット StarTech.com 46247329
FPCEILPTBSP テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅56~91cm/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット StarTech.com 46247329
FPCEILPTBSP テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅56~91cm/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット StarTech.com 46247329
FPCEILPTBSP テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅56~91cm/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット StarTech.com 46247329
FPCEILPTBSP テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅56~91cm/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット StarTech.com 46247329
FPCEILPTBSP テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅56~91cm/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット StarTech.com 46247329
FPCEILPTBSP テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅56~91cm/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット StarTech.com 46247329
FPCEILPTBSP テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅56~91cm/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット StarTech.com 46247329

テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅56~91cm/+/-180度水平回転 角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46247329品番FPCEILPTBSP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能
互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具
1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離56cm - 91cm)
すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適

用途
薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定
会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適
ゲストに情報と娯楽を提供
ブラック幅(cm)68長さ(cm)43.5角度調整範囲+0/ -25高さ(cm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする