※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 引戸金具・折戸金具
シロクマの 引手・手掛け
ウッド角手掛 MW-12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46247367
品番
MW-12
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
積層
サイズ
50
寸法L(mm)
50
寸法W(mm)
50
仕上
ダークブラウン