※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 引戸金具・折戸金具
シロクマの 引手・手掛け
カトレア角戸引手 MZ-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46247541
品番
MZ-2
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
仕様
ルーター用
材質
亜鉛合金
サイズ
71
寸法L(mm)
71
寸法W(mm)
38
仕上
GB
容量(GB)
GB