※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.6 ステンレス丸落し No.6 シロクマ 46247559 No.6 ステンレス丸落し No.6 シロクマ 46247559

ステンレス丸落し No.6

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46247559 品番No.6
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質ステンレス 寸法(mm)155 仕上ヘアーライン サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、3.1×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする