IEEE 1394b 2ポート/ 1394a 1ポート 3ポート増設Mini PCI Express FireWireカードアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46247566 品番MPEX1394B3
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別) アウトレット
¥6,8985,498

最大データ転送レート800 Mbps対応の9ピンFireWire-800 外付けポート2口
最大転送レート400 Mbps対応の6ピンFireWire-400 外付けポート1口
PCI Express Mini カード仕様 1.2準拠
高出力FireWireデバイス向け外付け電源をオプションで装備
IEEE 1394b準拠。IEEE 1394a - 2000 および 1394-1995 規格との下位互換性あり
プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応

用途
外付けFireWireストレージまたはAV装置を使用し、小型HTPCを作成するシステムビルダ
フルサイズ/ロープロファイルのPCI Express カードでは大きすぎて搭載できないカスタム組み込みシステム
セット内容Mini PCI Express - FireWire 変換カード、内部データ ケーブル、4ピン ペリフェラル電源アダプタケーブル、フルプロファイル ブラケット、ビデオ編集ソフトウエアCD、取扱説明書 長さ(mm)50 高さ(mm)4 ケーブル長(m)0.05 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ) 製品幅(mm)30 ポート【内部ポート】ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) コネクタタイプMini PCI Express x1 [52ピン]
注意
※コンピュータケースに拡張カードスロットがあることを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする