※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 引き戸錠
アクションラッチ No.9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46247638
品番
No.9
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
真鍮
ストローク(mm)
23
色
金
仕上
金
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25、M5×6虫ネジ