※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
アラビアン取手 No.28
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
古代色
サイズ
大
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
注文コード
46247717
品番
No.28
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジ止メです。
材質
真鍮
サイズ
大
高さ(mm)
50
全長L(mm)
300
仕上
古代色
足幅
【P】200
座幅(mm)
【W】Φ48
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25