※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
エスパーニャ取手 No.29
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
大
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
注文コード
46247760
品番
No.29
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジ止メです。
その他
【金属部分】ホワイトブロンズ
材質
真鍮
サイズ
大
高さ(mm)
63
全長L(mm)
400
寸法D(mm)
33
仕上
古代色
足幅
【P】295
座幅(mm)
【W】Φ48
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22