※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ウッド丸形取手 No.30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
ウッド
サイズ
400
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
注文コード
46247778
品番
No.30
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジ止メです。
その他
【金属部分】ホワイトブロンズ
材質
積層+真鍮
サイズ
400
高さ(mm)
68
全長L(mm)
400
寸法D(Φmm)
35
仕上
ウッド
足幅
【P】280
座幅(mm)
【W】Φ50
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25