※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ウッド義星取手 No.32
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
300
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
注文コード
46247866
品番
No.32
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジ止メです。
その他
【金属部分】ホワイトブロンズ
材質
積層+真鍮
サイズ
300
高さ(mm)
59
全長L(mm)
300
寸法D(Φmm)
30
仕上
ウッド
足幅
【P】180
座幅(mm)
【W】Φ40
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25