※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
エーゲ取手 No.35
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
大
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
注文コード
46247918
品番
No.35
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジ止メです。
材質
真鍮
サイズ
大
高さ(mm)
59
全長L(mm)
420
寸法D(Φmm)
25
仕上
GB
足幅
【P】295
座幅(mm)
【W】Φ53
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
容量(GB)
大 GB