※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
グラナダ取手 No.40
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
古代色
サイズ
小
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
注文コード
46248006
品番
No.40
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジ止メです。
材質
真鍮
サイズ
小
高さ(mm)
38
全長L(mm)
200
寸法D(Φmm)
16
仕上
古代色
足幅
【P】131
座幅(mm)
【W】Φ30
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22