1台につきサイズ27インチ、重さ8kgまでのモニタに対応するフリースタンド型モニタスタンド モニタをしっかり支えるスチール製ベース、耐久性に優れたスチール&アルミ構造 4台のモニタを水平に揃える微調整機能 長さ818mmの支柱に沿ってモニタの高さを調節可能 360°回転、+/-90°のスイベル(旋回)と+/-45°のチルト(傾き)で最適なビュー角度に調整 VESA規格対応モニタをサポート:75x75、100x100 ケーブル管理