曜日別特売
ARMQUAD マルチ液晶モニターアーム 4面(2x2)対応 多関節 クランプ式/グロメット式固定 StarTech.com 46248038

ARMQUAD マルチ液晶モニターアーム 4面(2x2)対応 多関節 クランプ式/グロメット式固定 StarTech.com 46248038
ARMQUAD マルチ液晶モニターアーム 4面(2x2)対応 多関節 クランプ式/グロメット式固定 StarTech.com 46248038
ARMQUAD マルチ液晶モニターアーム 4面(2x2)対応 多関節 クランプ式/グロメット式固定 StarTech.com 46248038
ARMQUAD マルチ液晶モニターアーム 4面(2x2)対応 多関節 クランプ式/グロメット式固定 StarTech.com 46248038
ARMQUAD マルチ液晶モニターアーム 4面(2x2)対応 多関節 クランプ式/グロメット式固定 StarTech.com 46248038
ARMQUAD マルチ液晶モニターアーム 4面(2x2)対応 多関節 クランプ式/グロメット式固定 StarTech.com 46248038
ARMQUAD マルチ液晶モニターアーム 4面(2x2)対応 多関節 クランプ式/グロメット式固定 StarTech.com 46248038

マルチ液晶モニターアーム 4面(2x2)対応 多関節 クランプ式/グロメット式固定

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46248038品番ARMQUAD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

モニタ4台(2x2)をデスクまたはテーブル表面から離してマウントし、スペースを有効に活用
モニタを水平にしっかりと固定し、たるみを発生させない頑丈なスチール製マウント
各アームで13インチから27インチ(330mm - 686mm)、最大8kgのモニタに対応
モニタが水平になるよう微調整が可能
360°のフル回転機能で横向き・縦向きの設置に対応
+/-30°のスイベル(旋回)とチルト(傾き)でビュー角度を調整
ケーブル結束クリップ付きデスククランプおよびグロメットマウント

用途
銀行、金融機関、制御センターなどの環境でデータ解析用にモニタ4台を使用
ソフトウエア開発、プログラミング、CAD設計などの作業効率をアップ
印象的なデジタルサイネージディスプレイを構築
ブラック幅(cm)11.5長さ(cm)83.5角度調整範囲+/-30高さ(cm)82.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする