曜日別特売
SV231HDMIUA 2ポートHDMI KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ HDMI接続CPU・PCパソコン切替器 StarTech.com 46248108

SV231HDMIUA 2ポートHDMI KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ HDMI接続CPU・PCパソコン切替器 StarTech.com 46248108
SV231HDMIUA 2ポートHDMI KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ HDMI接続CPU・PCパソコン切替器 StarTech.com 46248108
SV231HDMIUA 2ポートHDMI KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ HDMI接続CPU・PCパソコン切替器 StarTech.com 46248108
SV231HDMIUA 2ポートHDMI KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ HDMI接続CPU・PCパソコン切替器 StarTech.com 46248108

2ポートHDMI KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ HDMI接続CPU・PCパソコン切替器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46248108品番SV231HDMIUA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

プッシュボタンとホットキーによるPC切り替えをサポート
内蔵のUSB 2.0ハブでPC間でのUSB周辺機器を共有
UXGA (1600x1200)、WUXGA (1920x1200)、1080p (1920x1080)の高解像度ビデオをサポート
ソフトウエアドライバ不要、OSにも依存せず
プラグアンドプレイ操作に対応
HDMIオーディオと3.5mmアナログオーディオの両方に対応
オーディオの独立切り替え
PC切り替えを示すトーン音声
ユーザ定義スキャンタイム・インターバル
背面の機能ボタンで手動によるビデオ調整が可能

用途
2台の最新型 HDMIマルチメディアPCでHDMIモニタ1台を使用
PC/ノートパソコンとゲーム機を並べて1台のモニタに接続
マルチメディアPC間で周辺機器とHDテレビ1台を共有
オフィスで2台のマルチメディアPCを1組のコンソールを用いて作業効率アップ
ブラック質量(g)634消費電力(W)18幅(cm)12.5湿度(%RH)0~80出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20~60高さ(cm)4入力電流(A)0.8動作温度(℃)0~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする